(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
色黒
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理3価ブラック
頭部形状丸皿小頭
寸法m(mm)3.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
寸法k+f(mm)2.1
商品豆知識
タッピングねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29