大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/エフロック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
エフロック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
18
20
25
30
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43617305
M3×12
1箱(500個)
M3
12
0.5
1.3
0.1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617375
M5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
2.5
0.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617481
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
3
0.25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617497
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
3
0.25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617506
M6×25
1箱(200個)
M6
25
1
3
0.25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617515
M6×30
1箱(100個)
M6
30
1
3
0.25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617524
M8×12
1箱(100個)
M8
12
1.25
4
0.4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617533
M8×15
1箱(100個)
M8
15
1.25
4
0.4
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617542
M8×16
1箱(100個)
M8
16
1.25
4
0.4
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617551
M8×18
1箱(100個)
M8
18
1.25
4
0.4
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617567
M8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
4
0.4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617576
M8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
4
0.4
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617585
M8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
4
0.4
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43617314
M4×8
1箱(500個)
M4
8
0.7
2
0.2
取扱い終了
返品不可
43617323
M4×10
1箱(500個)
M4
10
0.7
2
0.2
取扱い終了
返品不可
43617332
M4×12
1箱(500個)
M4
12
0.7
2
0.2
取扱い終了
返品不可
43617341
M4×15
1箱(500個)
M4
15
0.7
2
0.2
取扱い終了
返品不可
43617357
M4×16
1箱(500個)
M4
16
0.7
2
0.2
取扱い終了
返品不可
43617366
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
2
0.2
取扱い終了
返品不可
43617384
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
2.5
0.2
取扱い終了
返品不可
43617393
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
2.5
0.2
取扱い終了
返品不可
43617402
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
2.5
0.2
取扱い終了
返品不可
43617411
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
2.5
0.2
取扱い終了
返品不可
43617427
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
2.5
0.2
取扱い終了
返品不可
43617436
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
2.5
0.2
取扱い終了
返品不可
43617445
M5×25
1箱(200個)
M5
25
0.8
2.5
0.2
取扱い終了
返品不可
43617454
M6×10
1箱(200個)
M6
10
1
3
0.25
取扱い終了
返品不可
43617463
M6×12
1箱(200個)
M6
12
1
3
0.25
取扱い終了
返品不可
43617472
M6×15
1箱(200個)
M6
15
1
3
0.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください