曜日別特売

六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43623851M10×951箱(40個)M10951.550.4
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
43623867M10×1301箱(50個)M101301.550.4
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43623876M10×1401箱(50個)M101401.550.4
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43623885M16×951箱(15個)M1695280.6
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
43623894M16×1401箱(30個)M16140280.6
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43623903M20×901箱(20個)M20902.5100.8
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43623912M20×951箱(20個)M20952.5100.8
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43623921M20×1301箱(20個)M201302.5100.8
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43623937M20×1501箱(20個)M201502.5100.8
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする