大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
パーカー
頭部形状
六角
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
W5/16
W3/8
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
32
35
38
45
50
55
60
65
70
75
90
100
山数
16
18
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43743192
5/16×16
1箱(300個)
W5/16
16
18
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743201
5/16×20
1箱(300個)
W5/16
20
18
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743217
5/16×25
1箱(300個)
W5/16
25
18
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743226
5/16×32
1箱(200個)
W5/16
32
18
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743235
5/16×38
1箱(200個)
W5/16
38
18
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743244
5/16×45
1箱(200個)
W5/16
45
18
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743253
5/16×50
1箱(200個)
W5/16
50
18
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743262
5/16×65
1箱(100個)
W5/16
65
18
¥
9,098
¥10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743271
5/16×75
1箱(100個)
W5/16
75
18
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743287
3/8×16
1箱(200個)
W3/8
16
16
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743296
3/8×25
1箱(200個)
W3/8
25
16
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743305
3/8×32
1箱(100個)
W3/8
32
16
¥
7,598
¥8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743314
3/8×35
1箱(100個)
W3/8
35
16
¥
7,798
¥8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743323
3/8×38
1箱(100個)
W3/8
38
16
¥
8,698
¥9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743332
3/8×45
1箱(100個)
W3/8
45
16
¥
9,398
¥10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743341
3/8×50
1箱(100個)
W3/8
50
16
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743357
3/8×55
1箱(100個)
W3/8
55
16
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43743366
3/8×60
1箱(100個)
W3/8
60
16
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43743375
3/8×65
1箱(100個)
W3/8
65
16
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743384
3/8×70
1箱(100個)
W3/8
70
16
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43743393
3/8×75
1箱(100個)
W3/8
75
16
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43743402
3/8×90
1箱(100個)
W3/8
90
16
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43743411
3/8×100
1箱(100個)
W3/8
100
16
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください