大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W5/16
W5/16
W3/8
長さ(mm)
20
20
25
32
38
45
65
75
35
50
55
90
山数
18
18
16
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43743201
品番
5/16×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
長さ(mm)
20
山数
18
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
パーカー
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5