大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43774166
品番
M12×220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
242
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
220
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目