曜日別特売

KINGO ステンレスホテルパン

KINGO ステンレスホテルパン - KINGOKINGO ステンレスホテルパン - KINGOKINGO ステンレスホテルパン - KINGOKINGO ステンレスホテルパン - KINGOKINGO ステンレスホテルパン - KINGOKINGO ステンレスホテルパン - KINGOKINGO ステンレスホテルパン - KINGOKINGO ステンレスホテルパン - KINGO
(7件のレビュー)

抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済:公開番号 特開2005-239286
納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。
納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。
納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。(2/1サイズは板厚1.0mmとなります。)

材質18Cr-5Ni-8Mn-N内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725945190650.61/9サイズ
1,000
869
956(税込)
当日出荷
43725963160650.91/6サイズ
1,100
949
1,044(税込)
翌々日出荷
43725972191000.91/9サイズ
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
43725981140401.11/4サイズ
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
43725997140651.61/4サイズ
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
43726006161001.41/6サイズ
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
43726015130401.61/3サイズ
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
43726024130652.31/3サイズ
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
43726033141002.51/4サイズ
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
43726042131003.61/3サイズ
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43726051161502.21/6サイズ
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
43726067120251.61/2サイズ
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
437260761204031/2サイズ
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
43726085120653.81/2サイズ
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43726094141503.71/4サイズ
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
437261031210061/2サイズ
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
43726112131505.21/3サイズ
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43726121230251.42/3サイズ
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
43726137240251.52/4サイズ
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726146240403.22/4サイズ
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
43726155230403.52/3サイズ
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
43726164110253.51/1サイズ
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
43726173230655.12/3サイズ
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43726182110406.51/1サイズ
4,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
43726191110658.31/1サイズ
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
43726207240654.32/4サイズ
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726216231007.92/3サイズ
4,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726225121508.91/2サイズ
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
437262341320071/3サイズ
6,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
437262432410052/4サイズ
4,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
437262521110012.51/1サイズ
5,600
5,198
5,718(税込)
当日出荷
437262612315012.22/3サイズ
6,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
437262771115018.81/1サイズ
7,900
6,498
7,148(税込)
当日出荷
437262861220011.61/2サイズ
7,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726295241508.32/4サイズ
6,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
437263042320016.52/3サイズ
9,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
437263131120025.71/1サイズ
11,900
9,598
10,558(税込)
当日出荷
437263222102572/1サイズ
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
4372633121040132/1サイズ
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
4372634721065182/1サイズ
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
437263562110028.32/1サイズ
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
4372636521150432/1サイズ
25,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
437263742120057.32/1サイズ
33,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43725936190250.21/9サイズ
670
取扱い終了
返品不可
43725954160250.41/6サイズ
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43726216
2024-05-08
用途: エンジンオイル排出時の受けとして
建設業・工事業

樹脂製の廃油受けが割れてしまったので、用途外ではありますが、ホテルパンを購入しました。耐久性抜群で、使用後の灯油による洗浄も問題なく耐えます。ペール缶に回収するときも、コーナーの注ぎ口が都合よく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 43726051
2024-06-25
用途: 湯戦機用で使用
One飲食業

深さ間口がレードルですくい易く湯煎器用で使用しているため、ステンレスの厚さも丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 43725997
2020-04-26
用途: ジェラート容器
飲食業

ディッピングケース用に浅めのホテルパンが欲しくて購入してみました。
サイズも使い勝手も非常に良いので、直ぐ追加で5個注文しました。
非常に気に入ってます

2が参考にしています
対象商品 : 43725972
2019-09-11
用途: 食材の盛り付け時に使用。
飲食業

冷蔵食材を盛り付けるのに使用しています。
従来使用していた物より軽くて扱いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 43726191
2018-05-19
用途: 急速冷凍庫
不動産業

角が水流しやすく良いです。値段も安めでとてもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 43726191
2013-07-24
用途: 惣菜(お弁当作り)の副材料(おかず・揚げ物)入れ、味付けごはんの仕込み等

写真で見ていたより、実物のほうがグレードが高く、使い勝手、材質、価格ともに満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 43726277
2021-05-27
用途: お肉の保存、低温調理
とりの丸焼こけこっこハウス飲食業

これまでは樹脂製のケースを使っていたので、中身が見えずに不変でした。作業時の音もうるさく、手入れが悪いと軽くサビも出ます。
低温調理のみの利用にしようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする