曜日別特売

インジケーターランプ LED

インジケーターランプ LED - KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LED - KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LED - KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LED - KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LED - KIJIMA(キジマ)
(9件のレビュー)

ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。

内容量1個
注意
※取付け径9mm純正インジケーター(ウインカー用)が電球タイプの車両へのご使用の際は極性の関係上、別途インジケーター接続KITをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723057217-6037レンズ/点灯色ともにレッド
800
629
692(税込)
当日出荷
43723066217-6038ブルー
800
629
692(税込)
当日出荷
43723075217-6039オレンジ
800
629
692(税込)
当日出荷
43723084217-6040グリーン
800
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43723057
2022-05-13
用途: オートバイのインジケータとして
製造業

ケースに組み込みましたが、線材が太いため、ケースにある程度の奥行きがないと配線の取り回しがきつくなります。

対象商品 : 43723066
2020-07-27
用途: オートバイのメンテナンス
ジュークボックス自動車・二輪車・自転車関連業

付いていた物が古くなったため交換したのですが、明るくなって非常に見やすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 43723075
2020-08-30
用途: オートバイのインジケーターランプ

以前、LEDに交換されていた燃料残量警告灯が不点灯になり交換しました。
サイズもピッタリで問題なく点灯しました。

対象商品 : 43723084
2019-12-18
用途: モンキーに取付け予定で購入
建設業・工事業

ニュートラルランプとして使用予定です。
テスト点灯では、良かったので期待してます。

対象商品 : 43723057
2019-10-21
用途: 制御機器の動作状態表示用として。
製造業

作りがしっかりしているので、耐久性が高いと思います。

対象商品 : 43723057
2019-02-26
用途: 作動確認

良くも悪くもなく、こんなもんでしょう。昔からあるものです。

対象商品 : 43723075
2016-04-21
用途: オートバイ、の整備に使用しています。
有限会社カーム

オートバイの方向指示器のモニターに使用しています。モニターがランプ一つの場合にどちらが点灯しているか分かりにくいので左右点灯するようにしました。

対象商品 : 43723066
2015-11-09
用途: メンテナンス時
古川輪業その他業種

安価でも性能は問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする