岩田製作所
スタンダードセットカラー 樹脂(POM)
(2件のレビュー)
材質/処理
樹脂(POM)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
外径D(Φmm)
選択してください
10
12
14
15
18
20
22
28
30
34
38
45
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
面取径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37733464
SC0306X
CADデータダウンロード
3
10
6
-
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
37733473
SC0406X
CADデータダウンロード
4
12
6
-
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
37733482
SC0508X
CADデータダウンロード
5
14
8
-
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
37733491
SC0608X
CADデータダウンロード
6
15
8
-
¥
220
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
37733507
SC0808X
CADデータダウンロード
8
18
8
-
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
37733516
SC1008X
CADデータダウンロード
10
20
8
-
¥
290
¥
278
¥
306
(税込)
当日出荷
37733525
SC1208X
CADデータダウンロード
12
22
8
-
¥
290
¥
278
¥
306
(税込)
当日出荷
37733534
SC1510X
CADデータダウンロード
15
28
10
-
¥
380
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733543
SC1610X
CADデータダウンロード
16
30
10
-
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733552
SC2012X
CADデータダウンロード
20
34
12
-
¥
460
¥
448
¥
493
(税込)
当日出荷
37733561
SC2512X
CADデータダウンロード
25
38
12
-
¥
540
¥
509
¥
560
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
37733577
SC3012X
CADデータダウンロード
30
45
12
-
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください