岩田製作所
スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ
材質/処理
鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
選択してください
15
20
25
30
32
35
40
45
55
60
70
寸法W(mm)
1
1.5
2
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37738093
SCS0408N
CADデータダウンロード
4.5
4
15
8
1
4.5
3
¥
580
¥
568
¥
625
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738102
SCS0508N
CADデータダウンロード
7
5
20
8
1
6
4
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738111
SCS0608N
CADデータダウンロード
7
6
20
8
1
6
4
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738127
SCS0808N
CADデータダウンロード
7
8
25
8
1.5
8
5
¥
720
¥
708
¥
779
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738136
SCS1010N
CADデータダウンロード
11
10
30
10
1.5
9
5
¥
750
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738145
SCS1210N
CADデータダウンロード
11
12
30
10
1.5
10
5
¥
750
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738154
SCS1310N
CADデータダウンロード
11
13
30
10
1.5
10
5
¥
810
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738163
SCS1510N
CADデータダウンロード
11
15
32
10
1.5
11
6
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738172
SCS1610N
CADデータダウンロード
13
16
35
10
1.5
12
6
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738181
SCS2010N
CADデータダウンロード
15
20
40
10
1.5
14
7
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37738197
SCS2512N
CADデータダウンロード
18
25
45
12
1.5
17
7
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738206
SCS3015N
CADデータダウンロード
-
30
55
15
1.5
20
10
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
37738215
SCS3515N
CADデータダウンロード
-
35
60
15
2
23
12
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738224
SCS4018N
CADデータダウンロード
-
40
70
18
2
26
13
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください