鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)

鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全49種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43916354M10×251箱(100個)M10251.5
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916363M10×301箱(100個)M10301.5
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916415M14×251箱(60個)M14252
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916424M14×301箱(60個)M14302
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916442M14×401箱(60個)M14402
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916451M16×251箱(80個)M16252
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916467M16×301箱(80個)M16302
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916476M16×351箱(70個)M16352
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916485M16×401箱(70個)M16402
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916494M16×451箱(60個)M16452
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916546M20×501箱(30個)M20502.5
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916573M22×501箱(25個)M22502.5
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916582M22×551箱(25個)M22552.5
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916607M24×401箱(25個)M24403
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916616M24×451箱(20個)M24453
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916625M24×501箱(20個)M24503
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916643M24×601箱(20個)M24603
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916652M24×651箱(15個)M24653
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916677M6×121箱(200個)M6121
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916686M6×141箱(200個)M6141
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916695M6×151箱(200個)M6151
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916704M6×161箱(200個)M6161
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916713M6×181箱(200個)M6181
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916765M8×161箱(100個)M8161.25
¥5,298
¥5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916783M8×201箱(100個)M8201.25
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916792M8×221箱(100個)M8221.25
¥6,298
¥6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916801M8×251箱(100個)M8251.25
¥6,298
¥6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43916372M12×201箱(100個)M12201.75
¥13,980
¥15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
43916406M12×351箱(50個)M12351.75
¥8,698
¥9,568(税込)
取扱停止中
返品不可
43916433M14×351箱(60個)M14352
¥12,980
¥14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
43916521M20×401箱(30個)M20402.5
¥16,980
¥18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
43916537M20×451箱(30個)M20452.5
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
43916555M20×551箱(30個)M20552.5
¥23,980
¥26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
43916564M22×451箱(25個)M22452.5
¥20,980
¥23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
43916591M22×601箱(25個)M22602.5
¥23,980
¥26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
43916634M24×551箱(20個)M24553
¥23,980
¥26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
43916661M6×101箱(200個)M6101
¥5,598
¥6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
43916345M10×201箱(100個)M10201.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
43916381M12×251箱(100個)M12251.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
43916397M12×301箱(100個)M12301.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
43916327M10×151箱(100個)M10151.5
取扱い終了
返品不可
43916336M10×161箱(100個)M10161.5
取扱い終了
返品不可
43916503M20×301箱(40個)M20302.5
取扱い終了
返品不可
43916512M20×351箱(40個)M20352.5
取扱い終了
返品不可
43916722M6×221箱(200個)M6221
取扱い終了
返品不可
43916731M8×101箱(100個)M8101.25
取扱い終了
返品不可
43916747M8×141箱(100個)M8141.25
取扱い終了
返品不可
43916756M8×151箱(100個)M8151.25
取扱い終了
返品不可
43916774M8×181箱(100個)M8181.25
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43916345M10×2044075516M10×20M10×20 8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 440755168マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂1箱(150個)
¥13,980
税込¥15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43916381M12×2544075647M12×25M12×25 8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 440756478マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43916397M12×3044075656M12×30M12×30 8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 440756568マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂1箱(90個)
¥13,980
税込¥15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3621:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする