曜日別特売

ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト

ユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト - HI-LEADユニタイト F8T 亜鉛メッキ 六角ハイテンションボルト - HI-LEAD
表面処理
溶融亜鉛メッキ
強度区分
F8T
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
二面幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05829971UNYF8T200551箱(4組)717-7750頭部:13552032
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05833690UNYF8T160551箱(4組)717-7752頭部:10551627
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
05833717UNYF8T160401箱(4組)717-9241頭部:10401627
オープン
¥989
¥1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
05834627UNYF8T200701箱(4組)717-9237頭部:13702032
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
05836499UNYF8T200501箱(4組)717-7749頭部:13502032
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05837960UNYF8T160451箱(4組)717-7745頭部:10451627
オープン
¥999
¥1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
05838066UNYF8T160501箱(4組)717-7733頭部:10501627
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
05839676UNYF8T221051箱(2組)717-7736頭部:141052236
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05841862UNYF8T221001箱(2組)717-9313頭部:141002236
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05842002UNYF8T200751箱(4組)717-9232頭部:13752032
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする