ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト

ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト - HI-LEAD
表面処理
生地
強度区分
F10T
全12種類を絞り込む
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05832272UNYF10T200751箱(4組)717-9269頭部:13752032
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05832877UNYF10T240751箱(2組)717-9297頭部:15752441
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05834749UNYF10T221001箱(2組)717-9254頭部:141002236
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
05835300UNYF10T200701箱(4組)717-9280頭部:13702032
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05835912UNYF10T240701箱(2組)717-9267頭部:15702441
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05836420UNYF10T160501箱(4組)717-9284頭部:10501627
オープン
¥829
¥912(税込)
10日以内出荷
返品不可
05837470UNYF10T221051箱(2組)717-9288頭部:141052236
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05838197UNYF10T200551箱(4組)717-9245頭部:13552032
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05838486UNYF10T200501箱(4組)717-9262頭部:13502032
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05840157UNYF10T160401箱(4組)717-9258頭部:10401627
オープン
¥769
¥846(税込)
10日以内出荷
返品不可
05840200UNYF10T160551箱(4組)717-9246頭部:10551627
オープン
¥859
¥945(税込)
10日以内出荷
返品不可
05840507UNYF10T160451箱(4組)717-9256頭部:10451627
オープン
¥799
¥879(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする