ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト

ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト - HI-LEADユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト - HI-LEAD
種別
半ねじ
表面処理
生地
強度区分
S10T
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
トラスコ品番
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05830540UNYS10T160401箱(4組)717-7701頭部:10401627
オープン
¥709
¥780(税込)
10日以内出荷
返品不可
05830662UNYS10T221051箱(2組)717-7719頭部:141052238.5
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
05832238UNYS10T221001箱(2組)717-7686頭部:141002238.5
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
05832378UNYS10T200751箱(4組)717-7730頭部:13752034
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05833471UNYS10T160451箱(4組)717-7679頭部:10451627
オープン
¥749
¥824(税込)
10日以内出荷
返品不可
05833656UNYS10T160551箱(4組)717-7702頭部:10551627
オープン
¥799
¥879(税込)
10日以内出荷
返品不可
05833891UNYS10T160501箱(4組)717-7718頭部:10501627
オープン
¥769
¥846(税込)
10日以内出荷
返品不可
05834259UNYS10T240701箱(2組)717-7680頭部:15702443
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05835476UNYS10T221301箱(2組)717-7678頭部:141302238.5
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05835738UNYS10T200551箱(4組)717-7687頭部:13552034
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05837610UNYS10T200701箱(4組)717-7724頭部:13702034
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05839150UNYS10T240751箱(2組)717-7722頭部:15752443
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05842038UNYS10T200501箱(4組)717-7728頭部:13502034
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする