(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
種別全ねじ材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44032886M10×251箱(100個)M10251.527
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033001M4×81箱(1000個)M480..7--
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033211M8×181箱(200個)M8181.251.65.5
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44033227M8×251箱(200個)M8251.251.65.5
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
420314915×101箱(500個)M5100.81.23.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420315075×121箱(500個)M5120.81.23.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420315165×161箱(500個)M5160.81.23.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420315256×101箱(500個)M61011.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420315346×121箱(500個)M61211.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420315436×151箱(500個)M61511.24
取扱い終了
返品不可
代替品有
420315528×151箱(200個)M8151.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
420315618×201箱(200個)M8201.251.65.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203157710×121箱(100個)M10121.527
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203158610×161箱(100個)M10161.527
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203159510×201箱(100個)M10201.527
取扱い終了
返品不可
代替品有
4203160412×301箱(50個)M12301.75--
取扱い終了
返品不可
代替品有
44032895M10×301箱(100個)M10301.527
取扱い終了
返品不可
44032904M12×201箱(100個)M12201.75--
取扱い終了
返品不可
44032913M12×251箱(100個)M12251.75--
取扱い終了
返品不可
44032922M12×401箱(50個)M12401.75--
取扱い終了
返品不可
44032931M12×451箱(50個)M12451.75--
取扱い終了
返品不可
44032947M12×501箱(50個)M12501.75--
取扱い終了
返品不可
44032956M4×101箱(1000個)M4100..7--
取扱い終了
返品不可
44032965M4×121箱(1000個)M4120..7--
取扱い終了
返品不可
44032974M4×151箱(1000個)M4150..7--
取扱い終了
返品不可
44032983M4×161箱(1000個)M4160..7--
取扱い終了
返品不可
44032992M4×201箱(1000個)M4200..7--
取扱い終了
返品不可
44033017M5×151箱(500個)M5150.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033026M5×201箱(500個)M5200.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033035M5×251箱(500個)M5250.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033044M5×301箱(500個)M5300.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033053M5×351箱(200個)M5350.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033062M5×401箱(200個)M5400.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033071M5×451箱(200個)M5450.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033087M5×501箱(200個)M5500.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033096M5×81箱(1000個)M580.81.23.5
取扱い終了
返品不可
44033105M6×141箱(500個)M61411.24
取扱い終了
返品不可
44033114M6×161箱(500個)M61611.24
取扱い終了
返品不可
44033123M6×201箱(200個)M62011.24
取扱い終了
返品不可
44033132M6×251箱(200個)M62511.24
取扱い終了
返品不可
44033141M6×301箱(200個)M63011.24
取扱い終了
返品不可
44033157M6×351箱(200個)M63511.24
取扱い終了
返品不可
44033166M6×401箱(200個)M64011.24
取扱い終了
返品不可
44033175M6×81箱(500個)M6811.24
取扱い終了
返品不可
44033184M8×101箱(200個)M8101.251.65.5
取扱い終了
返品不可
44033193M8×121箱(200個)M8121.251.65.5
取扱い終了
返品不可
44033202M8×161箱(200個)M8161.251.65.5
取扱い終了
返品不可
44033236M8×301箱(100個)M8301.251.65.5
取扱い終了
返品不可
44033245M8×351箱(100個)M8351.251.65.5
取扱い終了
返品不可
44033254M8×401箱(100個)M8401.251.65.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
420314915×10422212865×105×10 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221286(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(4個)
639
税込703
注文コードが変更になりました
420315075×12422212955×125×12 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221295(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(4個)
649
税込714
注文コードが変更になりました
420315165×16422213045×165×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221304(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(4個)
679
税込747
注文コードが変更になりました
420315256×10422213136×106×10 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221313(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(3個)
639
税込703
注文コードが変更になりました
420315346×12422213226×126×12 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221322(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(3個)
649
税込714
注文コードが変更になりました
420315436×15422213316×156×15 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221331(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(3個)
679
税込747
注文コードが変更になりました
420315528×15422213478×158×15 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221347(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(2個)
819
税込901
注文コードが変更になりました
420315618×20422213568×208×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221356(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(2個)
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
4203157710×124222136510×1210×12 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221365(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
4203158610×164222137410×1610×16 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221374(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
4203159510×204222138310×2010×20 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221383(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
4203160412×304222139212×3012×30 (-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42221392(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする