大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063074
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.25
¥
9,498
¥10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
44063083
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44063092
M10×25
1箱(200個)
M10
25
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44063101
M12×20
1箱(100個)
M12
20
1.25
¥
7,698
¥8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44063117
M12×25
1箱(100個)
M12
25
1.25
¥
8,098
¥8,908
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44063126
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
8,398
¥9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
44063135
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44063153
M14×30
1箱(80個)
M14
30
1.5
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44063187
M16×25
1箱(50個)
M16
25
1.5
¥
9,798
¥10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44063144
M14×25
1箱(100個)
M14
25
1.5
取扱い終了
返品不可
44063162
M14×35
1箱(80個)
M14
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44063171
M14×40
1箱(70個)
M14
40
1.5
取扱い終了
返品不可
44063196
M16×30
1箱(50個)
M16
30
1.5
取扱い終了
返品不可
44063205
M16×35
1箱(50個)
M16
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44063214
M16×40
1箱(50個)
M16
40
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください