大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
25
16
25
30
20
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44063187
品番
M16×25
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目