曜日別特売

アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)

アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213057M10×1502041.541258217M10
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
44213066M10×202041.541258217M10
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
44213075M10×352041.541258217M10
709
780(税込)
翌日出荷
返品不可
44213084M12×1502551503010269M12
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
44213093M12×452551503010269M12
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
44213102M16×1503060603512.53011M16
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
44213127M20×3535717240163513M20
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
44213136M24×10045909050204518M24
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
44213145M24×15045909050204518M24
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
44213154M24×8045909050204518M24
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
44213163M8×251633.332.6206.3175M8
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
44213172M8×301633.332.6206.3175M8
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
44213181M8×501633.332.6206.3175M8
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
44213041M10×1002041.541258217M10
取扱い終了
返品不可
44213111M20×15035717240163513M20
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする