M20×35 アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 44213127

※寸法図

アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじ径・長さなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
M20
長さ(mm)
35
注文コード
44213127
品番
M20×35
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
16
寸法h(mm)
35
寸法t(mm)
13
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2.5
ねじ径
M20
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする