大阪魂
冷間蝶ボルト ウィット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
ねじの呼び
3/8
山数
16
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44279103
3/8×20
1箱(90個)
20
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44279112
3/8×25
1箱(85個)
25
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44279121
3/8×32
1箱(80個)
32
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44279137
3/8×38
1箱(50個)
38
¥
6,698
¥7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44279146
3/8×45
1箱(50個)
45
¥
7,698
¥8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44279155
3/8×50
1箱(50個)
50
¥
7,998
¥8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください