台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) - 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) - 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) - 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) - 大阪魂
(2件のレビュー)
タイプ左ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348866NTR10×5002NTR10
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348875NTR12×5002NTR12
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348884NTR14×5003NTR14
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348893NTR16×5003NTR16
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348902NTR18×5004NTR18
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348911NTR20×5004NTR20
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348927NTR22×5005NTR22
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348936NTR24×5005NTR24
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348945NTR25×5005NTR25
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348954NTR28×5005NTR28
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348963NTR30×5006NTR30
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348972NTR32×5006NTR32
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348981NTR36×5006NTR36
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348997NTR40×5006NTR40
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
44349006NTR45×5008NTR45
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
44349015NTR50×5008NTR50
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 旋盤補修用
製造業

表面精度等良さそう、S45C表記は良いが、生材?、と記載だと
調質なのか、本当の生材なのか分かりにくい
多分転造だと思われるので、表面は少し硬いのかな?、硬い事に期待

対象商品 : 44348866
2016-05-11
用途: 小型旋盤の修理に
水澤ヒョットコ

箱、袋共に商品名、左ねじのシール。が、中身は右ねじ。
モノタロウさんの迅速な対応で、早急に左ねじが送られて来ました。
商品は満足です。ただし、
10mm左右ねじ共にナットの供給がない
他のサイズねじのナットで、フランジ付きや箱型のナットがない
この辺を拡げて頂けたら、更に使い道があると思います。
ナットが無いので、ねじを100mm使いテーパーに削って、縦にスリット4本、
焼き入れしてタップを作り、BC6砲金でナットを作りました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする