ソリットエンドミル(6PDRS)

ソリットエンドミル(6PDRS) - 京セラソリットエンドミル(6PDRS) - 京セラ
刃数Z6内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
外径Dc(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
405729626PDRS060-045-06576664.5超微粒子超硬
15,340
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
405729716PDRS080-060-08636886超微粒子超硬
22,070
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
405729876PDRS100-075-1072610107.5超微粒子超硬
30,280
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
405729966PDRS120-090-1283612129超微粒子超硬
38,620
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする