(+-)ナベタッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+-)ナベタッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)7
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43573275 M4×20 1箱(1000個) 20
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573311 M4×40 1箱(500個) 40
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573327 M4×45 1箱(500個) 45
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573406 M4×35 1箱(500個) 35
9,398
10,338 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573512 M4×50 1箱(500個) 50
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573591 M4×55 1箱(500個) 55
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573607 M4×60 1箱(500個) 60
21,980
24,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする