(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理つや消し黒
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
内容量1箱(1000個)
商品豆知識
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29