(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームブラック
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43586085 M4×10 1箱(900個) 10
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43586094 M4×20 1箱(600個) 20
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43586103 M4×25 1箱(500個) 25
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43586112 M4×8 1箱(1000個) 8
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43586121 M4×12 1箱(900個) 12
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43586137 M4×16 1箱(700個) 16
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4955:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする