(+)皿タッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

(+)皿タッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 頭部形状 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)8
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43573923 M4×16 1箱(1000個) 16
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573932 M4×25 1箱(1000個) 25
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573941 M4×30 1箱(1000個) 30
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573957 M4×35 1箱(500個) 35
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

返品不可
43573966 M4×40 1箱(500個) 40
9,198
10,118 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573975 M4×45 1箱(500個) 45
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43573984 M4×50 1箱(500個) 50
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする