(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)

(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱) 大阪魂

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ゼロクロームSW
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
十字穴番号
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43558444 M6×16 1箱(500個) M6 16 3
6,998
7,698 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558453 M6×20 1箱(400個) M6 20 3
5,998
6,598 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558462 M6×25 1箱(500個) M6 25 3
7,698
8,468 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558487 M6×35 1箱(300個) M6 35 3
5,998
6,598 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558496 M6×40 1箱(300個) M6 40 3
6,998
7,698 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558505 M6×45 1箱(250個) M6 45 3
6,798
7,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558514 M6×50 1箱(200個) M6 50 3
5,998
6,598 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558767 M3×8 1箱(2500個) M3 8 2
6,898
7,588 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558776 M3×10 1箱(2200個) M3 10 2
6,498
7,148 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558785 M3×12 1箱(2500個) M3 12 2
7,798
8,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558794 M3×16 1箱(2000個) M3 16 2
6,998
7,698 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558803 M3×20 1箱(1500個) M3 20 2
6,398
7,038 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558812 M3×25 1箱(1200個) M3 25 2
6,098
6,708 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558821 M4×8 1箱(2000個) M4 8 2
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558837 M4×10 1箱(1800個) M4 10 2
8,498
9,348 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558846 M4×12 1箱(1500個) M4 12 2
7,398
8,138 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558855 M4×14 1箱(1200個) M4 14 2
6,498
7,148 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558864 M4×16 1箱(1200個) M4 16 2
6,498
7,148 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558873 M4×20 1箱(900個) M4 20 2
5,698
6,268 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558882 M4×25 1箱(700個) M4 25 2
5,298
5,828 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558891 M4×30 1箱(600個) M4 30 2
5,398
5,938 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558907 M4×35 1箱(500個) M4 35 2
5,398
5,938 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558916 M4×40 1箱(600個) M4 40 2
7,498
8,248 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558925 M4×45 1箱(500個) M4 45 2
7,298
8,028 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558934 M4×50 1箱(450個) M4 50 2
7,498
8,248 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558943 M5×10 1箱(1100個) M5 10 2
9,398
10,338 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558952 M5×12 1箱(1000個) M5 12 2
8,398
9,238 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558961 M5×14 1箱(800個) M5 14 2
7,298
8,028 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558977 M5×16 1箱(700個) M5 16 2
6,398
7,038 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558986 M5×20 1箱(600個) M5 20 2
6,598
7,258 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558995 M5×25 1箱(700個) M5 25 2
8,698
9,568 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43559004 M5×30 1箱(600個) M5 30 2
8,598
9,458 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43559013 M5×35 1箱(500個) M5 35 2
7,898
8,688 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43559022 M5×40 1箱(400個) M5 40 2
7,298
8,028 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43559031 M5×45 1箱(350個) M5 45 2
7,198
7,918 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43559047 M5×50 1箱(300個) M5 50 2
6,898
7,588 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43559056 M6×12 1箱(600個) M6 12 3
8,598
9,458 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43559065 M6×14 1箱(600個) M6 14 3
8,598
9,458 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43559074 M6×15 1箱(500個) M6 15 3
6,998
7,698 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43558471 M6×30 1箱(400個) M6 30 3
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする