曜日別特売

ダイヤフラムバルブ フランジ式

ダイヤフラムバルブ フランジ式 - セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式 - セキスイ

隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。

材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装内容量1台
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44419514DVEF15ダイヤフラムバルブ151/2PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
14,910
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
44419523DVEF20ダイヤフラムバルブ203/4PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
16,190
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
44419532DVEF25ダイヤフラムバルブ251PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
20,700
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419541DVEF40ダイヤフラムバルブ401-1/2PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
31,580
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419557DVEF50ダイヤフラムバルブ502PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
37,490
36,900
40,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
44419566DVEF65ダイヤフラムバルブ652-1/2PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
52,940
49,900
54,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419575DVEF80ダイヤフラムバルブ803PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
60,860
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419584DVEF1Hダイヤフラムバルブ1004PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
88,980
87,900
96,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419593DVPF15ダイヤフラムバルブ151/2PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
28,470
27,900
30,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419602DVPF20ダイヤフラムバルブ203/4PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
30,270
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419611DVPF25ダイヤフラムバルブ251PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
39,110
38,900
42,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419627DVPF40ダイヤフラムバルブ401-1/2PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
57,810
56,900
62,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419636DVPF50ダイヤフラムバルブ502PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
71,460
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
44419645DVPF65ダイヤフラムバルブ652-1/2PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
99,750
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419654DVPF80ダイヤフラムバルブ803PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
126,930
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419663DVPF1Hダイヤフラムバルブ1004PVCフランジ式1.0(常温)水、薬品
176,370
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする