深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087565966000ZZC3/5K102680.319
750
349
384(税込)
当日出荷
087571566001JRXZZC3/5K122880.321
760
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
087582156003ZZC3/5K1735100.339
870
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
087585836004ZZC3/5K2042120.669
930
449
494(税込)
当日出荷
087586016004ZZC3/4M204212-69
930
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
087589426005ZZC3/5K2547120.680
1,090
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
087594236006ZZC3/5K3055131116
1,290
599
659(税込)
当日出荷
087794616008ZZC3/5K4068151190
2,060
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
087799156009ZZC3/5K4575161237
2,670
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
087803626010ZZC3/5K5080161261
3,120
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
087807466011ZZC3/5K5590181.1388
3,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
087811236012ZZC3/5K6095181.1(最小)414
4,440
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
087815076013ZZC3/5K65100181.1421
5,350
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
087818056014ZZC3/5K70110201.1(最小)604
6,140
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
087820516015ZZC3/5K75115201.1(最小)649
7,180
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
087823226016ZZC3/2AS80125221.1(最小)854
8,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
087823316016ZZC3/5K80125221.1(最小)854
8,510
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
087825936017ZZC3/5K85130221.1890
10,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
087827946018ZZC3/5K90140241.51020
11,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
087830046019ZZC3/5K95145241.51080
13,900
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
087831716020ZZC3/5K100150241.51150
16,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
087834246021ZZC3/5K1051602621590
22,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
087836346022ZZC3/2AS1101702821960
29,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087836436022ZZC3/5K1101702821960
29,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087843616030ZZC3/5K15022535-4080
61,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
087844836032ZZC3/5K160240382.15050
77,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
087842466028ZZC3/5K14021033-3350
44,200
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
087794526008ZZC3/2A406815-190
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
087834156021ZZC3/2A10516026-1590
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
087840976026ZZC3/5K13020033-3160
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087842466028ZZC3/5K383628256028ZZC36028ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38362825深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
087794526008ZZC3/2A630308186008ZZC3/2AS6008ZZC3/2A 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 63030818深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
087834156021ZZC3/2A087834246021ZZC3/5K6021ZZC3/2A 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08783424深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
087840976026ZZC3/5K383628076026ZZC36026ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38362807深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)1個
15,980
税込17,578
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする