深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087578226002ZZC4/5K153290.330
850
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
087582516003ZZC4/5K173510-39
870
389
428(税込)
当日出荷
087586356004ZZC4/5K2042120.669
930
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
087589856005ZZC4/5K2547120.680
1,090
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
087594666006ZZC4/5K3055131116
1,290
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
087598166007ZZC4/5K3562141155
1,600
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
087794956008ZZC4/5K4068151190
2,060
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
087799516009ZZC4/5K4575161237
2,670
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
087804056010ZZC4/5K5080161261
3,120
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
087807646011ZZC4/5K5590181.1388
3,940
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
087811416012ZZC4/5K6095181.1(最小)414
4,440
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
087823566016ZZC4/5K80125221.1(最小)854
8,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087831966020ZZC4/5K100150241.51150
16,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087815346013ZZC4/5K65100181.1421
5,350
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087815346013ZZC4/5K084137986013ZZC4画像準備中単列深溝玉軸受NSK(日本精工)1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08757822
2022-06-15
用途: 支持側サポートユニットの深溝玉軸受の交換。
製造業

CNCルーターの支持側サポートユニットのベアリングから異音がしたため交換しました。
支持側サポートユニットに嵌められていたベアリングをベアリングプーラーで外し、圧入式のベアリング取付機が壊れているのでベアリングの外輪と略同サイズの数枚の厚めのワッシャーとプラスチックハンマーを利用してベアリングを支持側サポートユニットに入れました。
最初取付いていたベアリングの軸径0で隙間記号はなかったのですが、少し機械の揺れ振動が大きかったのでC4隙間の軸径0に交換した所、機械の揺れや微振動等も心配したが現在の所安定して稼働しています。
ただし他店で販売されている価格よりも2倍価格が高かかったので★4とさせていただきました。
また軸径5でC5の深溝玉軸受も取扱っていただけるとより多くの選択肢は広がりますが、今後の期待と云うことで!

対象商品 : 08758251
2018-02-26
用途: レーシングカートに使用
有限会社田辺材木店建設業・工事業

品数豊富で有難いです。
ホームセンターではなかなか手に入らない品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする