NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 Z NR
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08757664
6002ZNR
15
32
9
0.3
30
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
08758093
6003ZNR
17
35
10
0.3
39
¥
1,030
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
08758495
6004ZNR
20
42
12
0.6
69
¥
1,090
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08758872
6005ZNR
25
47
12
0.6
80
¥
1,280
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08759344
6006ZNR
30
55
13
1
116
¥
1,510
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08759712
6007ZNR
35
62
14
1
155
¥
1,877
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780283
6010ZNR
50
80
16
1
261
¥
3,660
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781044
6012ZNR
60
95
18
1.1(最小)
414
¥
4,960
¥
2,183
¥
2,401
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08781455
6013ZNR
65
100
18
1.1
421
¥
5,980
¥
2,632
¥
2,895
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08780694
6011ZNR
55
90
18
1.1
388
¥
4,410
¥
1,941
¥
2,135
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方