曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 Z P5

深溝玉軸受 6000番台 Z P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 Z P5 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087789966005ZP52547120.680
3,380
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087791116006ZP53055131116
3,970
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
087792156007ZP53562141155
4,930
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
087814216013ZP565100181.1421
15,240
6,706
7,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
087798026009ZP5457516-237
8,000
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
087789016004ZP5204212-69
2,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする