NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 Z U1
仕様
U1(袋または箱入)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08758461
6004ZU1
20
42
12
0.6
69
¥
930
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08756431
6000ZU1
10
26
8
-
19
¥
620
取扱い終了
返品不可
代替品有
08757637
6002ZU1
15
32
9
-
30
¥
690
取扱い終了
返品不可
08758066
6003ZU1
17
35
10
-
39
¥
720
取扱い終了
返品不可
08758845
6005ZU1
25
47
12
-
80
オープン
取扱い終了
返品不可
08759685
6007ZU1
35
62
14
-
155
オープン
取扱い終了
返品不可
08779364
6008ZU1
40
68
15
-
190
¥
1,710
取扱い終了
返品不可
08779793
6009ZU1
45
75
16
-
237
オープン
取扱い終了
返品不可
08780247
6010ZU1
50
80
16
-
261
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方