NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4
(1件のレビュー)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
内容量
1個
全15種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
10
20
40
45
50
60
65
75
80
90
95
105
120
130
150
外径D(Φmm)
選択してください
26
42
68
75
80
95
100
115
125
140
145
160
180
200
225
幅B(mm)
選択してください
8
12
15
16
18
20
22
24
26
28
33
35
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08758452
6004C4
20
42
12
0.6
69
¥
830
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
返品不可
08779346
6008C4
40
68
15
1
190
¥
1,840
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08780222
6010C4
50
80
16
1
261
¥
2,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08780992
6012C4
60
95
18
1.1
414
¥
3,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781403
6013C4
65
100
18
1.1
421
¥
4,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08781963
6015C4
75
115
20
-
649
¥
6,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
08782225
6016C4
80
125
22
-
854
¥
7,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08782706
6018C4
90
140
24
-
1020
¥
10,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08782943
6019C4
95
145
24
-
1080
¥
12,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783345
6021C4
105
160
26
-
1590
¥
19,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783756
6024C4
120
180
28
-
2070
¥
28,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784316
6030C4
150
225
35
-
4080
¥
53,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784011
6026C4
130
200
33
-
3160
¥
33,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
08779775
6009C4
45
75
16
-
237
¥
2,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
08756422
6000C4
10
26
8
0.3
19
¥
620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方