曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1

深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)
仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087810016012L16095181.1414
5,970
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087816926014L17011020-604
8,010
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
087819726015L17511520-649
9,360
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
087835036022L11101702821960
39,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする