ギヤオイル

ギヤオイル - レイクフィールド
(1件のレビュー)

高速・衝撃荷重や低速・高トルクのハイポイドギヤに適合。過酷な条件のディファレンシャルギアに適合。極圧性がGL-4より厳しく規定。

SAE80W-90危険等級動粘度(mm2/s)7.0以上(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4435576280W-90 GL-5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44355762
2014-08-19
用途: 大型車のミッションおよびデファレンシャルに使用
株式会社 旭物流サービス

添加剤を多く含んでいるみたいな感じでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする