小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)

小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) - カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) - カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) - カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) - カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) - カクダイ
(1件のレビュー)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。

用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他内容量1個
注意
※同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※高精度な制御や微弱な電波を取扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
※ステンレス製の器と組合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐水口高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44367242239-001-1100
138,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
44367251239-001-2171
140,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44367242
2018-04-11
用途: 店舗内洗面台交換交換作業時に、来年冬に備え1ヵ所試しに、設置しました

取付は簡単で助かります
店舗内手洗専用なので、自動水栓機能は節水(止め忘れ)が無いので良いですね、
温水機能ですが、直水よりは温い程度で(冷たく無ければ)良し、
水栓形状は、細長いので、曲げられないか(少し不安です)店舗なので、
水栓取付金具、各洗面器の穴に取付出来る様に、アダプターのような金具付けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする