カクダイ
散水栓(ターニング機能付)
吐水部が約320°の範囲で回転します。
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ
付属品
0764-13付き(取付ネジG1/2)
ねじサイズ
PJ1/2
カップリング有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44373551
7033-13
一般地・寒冷地共用
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
44373567
7033KK-13
寒冷地
¥
9,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください