カクダイ
自動接手散水栓
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
120
130
138
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44373673
7232-13
PJ1/2
82.5
84
120
15.5
-
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
44373682
7232-20
PJ3/4
98
93.5
130
18.5
-
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
44373691
7232-25
PJ1
102
97
138
25
-
¥
12,100
取扱い終了
44373707
7232KK-13
PJ1/2
82.5
84
120
15.5
寒冷地対応
¥
6,000
取扱い終了
44373716
7232KK-20
PJ3/4
98
93.5
130
18.5
寒冷地対応
¥
8,000
取扱い終了
44373725
7232KK-25
PJ1
102
97
138
25
寒冷地対応
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください