曜日別特売

スワンパイプ(大)

スワンパイプ(大) - カクダイ
(3件のレビュー)
外径(mm)19取付ねじサイズW30山20材質黄銅先端径(mm)22取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状スワンパイプ内容量1個
注意
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW30山20です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443754849124B240
3,600
取扱い終了
329707529124200
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32970752
2024-12-17
用途: 30年前のミニキッチン直し
その他業種

19mmが有り、助かりました。古いアパートでなかなかいいかたちのがなくてモノタロウさんにあって助かりました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32970752
2019-01-12
用途: 台所の水道用
製造業

使いやすい製品でした。組立元手もわかりやすかったです。

対象商品 : 32970752
2016-05-13
用途: 自宅の流しで使用
医療・福祉・介護関連業

1K用の流し台なので気持ち長い。
19mmはホームセンターなどであまり置いてないので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする