カクダイ
アングル型ボールバルブ
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
最高使用圧力(MPa)
0~0.98
使用流体
上水道水
耐熱温度(℃)
80
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44378817
650-211-13
13
R×G
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
44378826
650-213-13
13
Rc×G
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44378835
650-215-13
13
G
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材