曜日別特売

ミニチュアボールバルブ

ミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイミニチュアボールバルブ - カクダイ
材質(本体)黄銅バルブ種類ミニチュアボールバルブ内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径
接続
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379937651-800-3--3R×G1上水道水・油・エアー
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
44379946651-800-6--6R×G1上水道水・油・エアー
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
44379955651-800-10--10R×G1上水道水・油・エアー
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
44379964651-801-6--6R1上水道水・油・エアー
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44379973651-801-10--10R1上水道水・油・エアー
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44379982651-804-10--10Rc1上水道水・油・エアー
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44379991651-803-6--6Rc×R1上水道水・油・エアー
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
44380007651-803-10--10Rc×R1上水道水・油・エアー
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380016651-805-1/8×6.061/81/8×6.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380025651-805-1/4×8.081/41/4×8.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380034651-805-1/4×9.091/41/4×9.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380043651-805-3/8×10.5--3/8×10.5R×ホース接続1上水道水・油・エアー
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380052651-806-1/4×8.081/41/4×8.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
44380061651-806-3/8×8.0--3/8×8.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
44380077651-807-6--6R1上水道水・油・エアー
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
44380086651-807-10--10R1上水道水・油・エアー
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380095651-900-3--3R×G1上水道水・油・エアー
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
44380104651-900-6--6R×G1上水道水・油・エアー
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
44380113651-900-10--10R×G1上水道水・油・エアー
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
44380122651-901-3--3R1上水道水・油・エアー
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380131651-901-6--6R1上水道水・油・エアー
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380147651-901-10--10R1上水道水・油・エアー
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380156651-904-10--10Rc1上水道水・油・エアー
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380165651-903-6--6Rc×R1上水道水・油・エアー
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380174651-903-10--10Rc×R1上水道水・油・エアー
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380183651-905-1/8×6.061/81/8×6.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380192651-905-1/4×8.081/41/4×8.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380201651-905-3/8×10.5--3/8×10.5R×ホース接続1上水道水・油・エアー
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
44380217651-906-1/4×8.081/41/4×8.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
44380226651-906-3/8×8.0--3/8×8.0R×ホース接続1上水道水・油・エアー
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
44380235651-907-3--3R1上水道水・油・エアー
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380244651-907-6--6R1上水道水・油・エアー
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44380253651-907-10--10R1上水道水・油・エアー
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53006653651-806-1/8X6.0--1/8×6.0---
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53006669651-806-1/4X6.0--1/4×6.0---
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53006678651-806-3/8X10.0103/83/8×10.0---
2,100
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
53006687651-906-1/8X6.0--1/8×6.0---
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53006696651-906-1/4X6.0--1/4×6.0---
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53006705651-906-3/8X10.0103/83/8×10.0---
2,100
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする