カクダイ
メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)
適合
メタカポリ呼16用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~80
接続
G
使用流体
水
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381915
655-116-13
13
1/2
G1/2
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
44381924
655-116-20
20
3/4
G3/4
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
44381933
655-216-13
13
1/2
-
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材