曜日別特売

マルチホース

マルチホース - カクダイマルチホース - カクダイ
(1件のレビュー)
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44384821798-81×400400
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44384837798-81×600600
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
44384846798-81×800800
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
44384855798-81×10001000
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44384864798-81×12001200
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
44384873798-81×16001600
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44384882798-81×20002000
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44384837
2018-04-16
用途: 自宅給湯器の追い炊き配管接続用
建設業・工事業

見た目は、かなり柔軟そうに見えましたが、気温(10℃位)のせいか思ったほど曲がらず、取り回しに時間がかかりましたが、何とか収まりました。(5~60℃くらいのお湯で柔らかくしてクセをつけて、冷水で冷やしてから繋いだほうかいいのかな?)

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする