カクダイ
巻フレキパイプ
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥
2,398
~
税込
¥
2,638
~
(172)
(1件のレビュー)
材質
SUS304
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(m)
パイプ外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44385661
6710-13×10
13
10
16
64-9670-18
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
44385677
6710-13×25
13
25
16
64-9670-19
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
01093417
6710-25×10
25
10
24.5
64-9670-21
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
44385686
6710-20×10
20
10
20
64-9670-20
¥
22,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください