曜日別特売

自己温度制御凍結防止帯

自己温度制御凍結防止帯 - カクダイ自己温度制御凍結防止帯 - カクダイ自己温度制御凍結防止帯 - カクダイ
(7件のレビュー)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。

用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用内容量1個
注意
※単体では常時通電、外気温による制御は697-003が必要です。
※市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
※必ずアース配線をしてください。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
使用温度範囲(℃)
材質
幅(mm)
テープ幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44396773698-01-011310060℃まで(最低温度は設けておりません)ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂999×5180×75×1971(ヒーター部)
7,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
44396791698-01-022610060℃まで(最低温度は設けておりません)ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂999×5180×75×1972(ヒーター部)
12,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
44396807698-01-033910060℃まで(最低温度は設けておりません)ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂999×5220×75×2253(ヒーター部)
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
44396816698-01-045210060℃まで(最低温度は設けておりません)ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂999×5220×75×2254(ヒーター部)
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
44396825698-01-067810060℃まで(最低温度は設けておりません)ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂999×5220×75×2256(ヒーター部)
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
44396755698-01-1013010060℃まで(最低温度は設けておりません)ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂999×5228×80×27510(ヒーター部)
55,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
44396764698-01-1519510060℃まで(最低温度は設けておりません)ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂999×5180×230×7515(ヒーター部)
75,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
44396782698-01-2026010060℃まで(最低温度は設けておりません)ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂999×5205×230×7520(ヒーター部)
98,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44396755
2021-03-10
用途: 雨どいの凍結防止で使用
その他業種

今年の冬のように積雪が多くて寒い日が続くときは、雨どいが凍結して、大変でしたが今年は凍らなくてよかった。消費電力が少なければ良いのにと思います。

対象商品 : 44396825
2021-02-02
用途: ツララの解凍
サービス業

ツララは解けるが、解けた水がすぐ氷りまして6mものツララが出来てしまった。ヒーター温度は20度を指していた、せいぜい40度まで上がってほしかった、しかし水道管なら問題ないでしよう。来年は100度ほどまで上がるヒーターと交換予定。

対象商品 : 44396825
2020-05-09
用途: 氷柱の解凍
サービス業

以前はシリコン皮膜の発熱体コードをサーモを付けて使用していたが2年目に切れた、それで今回のを丈夫そうなので買いました、これから夏なので取り付けだけしておきます。ただ通電したままだと温度はどこまで上がるのかが知りたい。焼け切れるまで上がるのか?サーモは有るが気温10度にならないと切れないようなので心配だ。10度といえばは5月ですよね、氷なんかとっくに無いのにヒーターが入るとヤバイのじゃないかな~(-_-;)水道管も同じことですが

4が参考にしています
対象商品 : 44396773
2018-12-17
用途: 自宅の水道の凍結防止
建設業・工事業

シンプルな作りなので施工は難しくはありませんでしたら、てっきりサーモスタットが付属してくるものと思っていました。別売りとのことなので、購入する方は注意したほうがいいと思います。まだ厳冬期前なので効果は不明です。
鉄管用だと値段も安く色んな製品があるのですが、架ポリ用だとあまり選択肢がなく、値段も安くはないですね。

2が参考にしています
対象商品 : 44396807
2017-11-28
用途: 水道管の凍結防止
医療・福祉・介護関連業

厳冬期前ですので未作動。樹脂管にも使用できるし施工は素人でも簡単に行えます。只、1メータ当たりの単価が約3000円。もう少し安ければいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 44396807
2016-02-04
用途: 水回りの屋外の配管凍結防止
株式会社ダイアン

熱回路の長さが選べれる商品構成があるとよかったと思います。

対象商品 : 44396791
2015-02-13
用途: ボイラーまでの給水管用
photo shop キタウラ

まだ凍結になるほどの寒さになっていないのでわかりません。
設置の仕方がよく解りませんが、自分なりに工夫してみました。
電源サーモスタットを別に付けなければならないので
(当方塩ビ管のため)セットのモノがあるとありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする