曜日別特売

排水フレキパイプ

排水フレキパイプ - カクダイ排水フレキパイプ - カクダイ
(4件のレビュー)
用途
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC呼び50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44399564437-3300.25250
3,700
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
44399573437-3310.3300
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44399582437-3320.35350
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
44399591437-3330.4400
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44399582
2022-04-07
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

何度かこの材料は利用しているので、作業性は特に問題ない。

2018-11-21
用途: 配管やり直し

洗濯機パンの排水管が雑にやられたものを自分でやり直すのにこちらの商品を使いました。
フレキなので角度、前後に調整できてバッチリでした。
接着してから10分くらいで動かしたらまだ固まってなかったですが半日置いたら大丈夫でした。

対象商品 : 44399582
2019-02-26
用途: 洗濯機パンの排水口と、排水管との接続
光圓寺その他業種

しっかりとしたフレキ管で、今まで立上りVPと60°ソケットにて無理に接続されていましたが、自由に向きを変えられ、立上り管が垂直にまりました。

対象商品 : 44399564
2018-12-28
用途: 排水接続時
株式会社明建

非常に柔らかくて使いやすく、接続する時に便利でです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1が参考にしています
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする