カクダイ
キャンドルジェット
20°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
水面よりノズルを20~30mm出して施工して下さい。
材質
黄銅
高さ(cm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B
寸法C(mm)
水量(L/min)
落下直径(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44411954
5383-20×8
20×8
210
G3/4
8
32
0.3
¥
45,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
44411963
5383-13×5
13×5
140
G1/2
5
16
0.1
¥
34,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください