曜日別特売

キャンドルノズル

キャンドルノズル - カクダイキャンドルノズル - カクダイ

水面下100mm推奨。

材質黄銅内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B
水量(L/min)
落下直径(m)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444119725386-2020118G3/4400.445
40,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
444119815386-2525130G1620.550
48,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
444119975386-3030140G1 1/4760.850
55,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
444120065386-1313118G1/2220.1930
31,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする