カクダイ
回転糸ノズル
17°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
呼び
寸法B
水量(L/min)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44412015
5382-10×5
91
10×5
G3/8
16(水圧0.1MPa時)
500(水圧0.1MPa時)
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
44412024
5382-13×10
95
13×10
G1/2
25(水圧0.1MPa時)
150(水圧0.1MPa時)
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください